{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 30 mm | |
Filet de prindere M | M10 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 33 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,52 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221960 20/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741076 | |
Număr producător | THN07508 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 20/4mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
288,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
265,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Lungimea totală Lges | 30 mm | 30 mm |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | 2,5 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |