Freză de finisare 20/4 mm

Cod articol: 212534 20/4
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2,5 mm
Lungimea totală Lges 30 mm
Filet de prindere M M10
Plăcuţă amovibilă compatibilă CPHX 0602..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212534 20/4
EAN / GTIN 4062406098209
Număr producător 212534 20/4

Descriere

Execuţie:

Freză de finisare de precizie pentru lucrări de prefinisare şi de finisare extrem de eficiente. Datorită geometriei Wiper revizuite, este recomandată pentru obţinerea unor suprafeţe de calitate excepţională la şlefuire. Economie de timp extrem de mare datorită saltului mare la noua linie şi avansului ridicat per dinte.

Aplicaţie:

Sculă folosită în mod tipic în execuţia de matriţe.

Notă:

GARANT Şurubelniţă dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,0 cu tijă Cod 674252 Ref. 7IP.