{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 30 mm | |
Filet de prindere M | M10 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 33 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,52 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221960 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741069 | |
Număr producător | THN07506 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 20/3mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
262,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
223,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
233,81 €
175,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 12 mm | 14 mm |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,3 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |