{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 | 25 mm | |
Lungimea totală Lges | 73 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 28 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,03 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,1 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LPGT 0102.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Unghi de reglare κ | 11 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221942 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778447 | |
Număr producător | THN08253 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro 16/4 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
270,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
270,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Lungimea totală Lges | 73 | 80 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 16 | 16 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,1 | 9,72 |