Freză de copiat 0° negativ 16/4 mm

Cod articol: 212070 16/4
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 16 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D3 11 mm
    Lungime activă L1 20 mm
    Lungimea totală Lges 80 mm
    ⌀ cozii Ds h6 14 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 27 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 30 mm
    Frezare circulară a găurii ap 1,1 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,06 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 9,72 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă RD.. 0501
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219802 (6IP; 0,6 Nm)
    Unghi de reglare κ 15 - 27 grad
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212070 16/4
    EAN / GTIN 4045197606907
    Număr producător 212070 16/4

    Descriere

    Execuţie:

    Freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
    • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
    • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

    Notă:

    ap max = 1,1 mm.
    GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,6 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 6IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături