LPGT 010210 ER-GM S

Cod articol: 221949 S
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LPGT 010210 ER-GM
Tip S
Rază la colţ 1 mm
Categorie CA6535
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,2 mm
Avans fz per dinte 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221949 S
EAN / GTIN 4960664785124
Număr producător TMA04450

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
240
Inconel
S
30
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 2 tăişuri.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule