{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 | 20 mm | |
Lungimea totală Lges | 65 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 12 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 20 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 22 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,61 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,1 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LPGT 0102.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Unghi de reglare κ | 11 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221942 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778423 | |
Număr producător | THN08251 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, Coadă Weldon, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 12/3mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
203,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
228,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Lungimea totală Lges | 65 mm | 75 mm |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă cilindrică |
⌀ D3 | 8 mm | 7 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 22 mm | 22 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,61 grad | 3,5 grad |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,1 mm | 5,72 mm |