Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 16/2 mm

Cod articol: 221900 16/2
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 5 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,9 mm
Lungime activă L1 25 mm
Lungimea totală Lges 188 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 21 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 30 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,73 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 4,2 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XD..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 06
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229915 (T7; 0,8 Nm)
Unghi de reglare κ 10 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221900 16/2
EAN / GTIN 2050002058453
Număr producător 5673240

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuţelor amovibile, precum şi unghiul de aşezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forţele radiale şi le dirijează pe direcţia axială. Plăcuţe amovibile foarte groase cu 4 tăişuri pentru cele mai grele aplicaţii şi o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală şi la prelucrarea spaţiilor înguste şi adânci, fiind totodată recomandată pentru operaţii de frezare prin pătrundere şi finisare împreună cu plăcuţă Wiper rectificată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături