{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZDET 16M560 FR-721 | |
Tip | ALU | |
Categorie | GH1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
fz pentru degroşare de până la ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz pentru semifiniţie ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz pentru finiţie ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Grosimea plăcuţei S | 5 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Rază la colţ | 6 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 220832 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782504707 | |
Număr producător | 5659914 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ZDET 16M560 FR-721 ALU
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
41,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
593 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
582 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
579 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
578 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZDET 16M560 FR-721 | ||||
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip | ALU | ||||
fz pentru finiţie ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | ||||
fz pentru semifiniţie ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | ||||
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |