Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 10 mm Highfeed, Tip: ALU

Cod articol: 212749 ALU
Reducere
54,60 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,44 € 54,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    23,70 € 45,50 € / buc.
La cerere
În stoc
582 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ALU
Categorie HU7830
Materialul sculei Carbura
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,5 mm
Rază de programare la ap max 1,4 mm
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,4 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212749 ALU
EAN / GTIN 4045197761842
Număr producător 212749 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei şi a concentricităţii: ±0,015 mm.
  • Precizie la schimbare de la plăcuţă la plăcuţă: ±0,025 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe toroidale „Highfeed” pentru avansuri mai mari.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 10 mm Highfeed, Tip: ALU

Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 10 mm Highfeed, Tip: ALU

La cerere
În stoc
582 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
54,60 €
28,44 €
de la 10  Bucăți
45,50 €
23,70 €
La cerere
În stoc
593 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
53,40 €
27,72 €
de la 10  Bucăți
44,50 €
23,10 €
La cerere
În stoc
579 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
54,96 €
28,56 €
de la 10  Bucăți
45,80 €
23,80 €
La cerere
În stoc
578 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
57,36 €
29,88 €
de la 10  Bucăți
47,80 €
24,90 €
Numărul de schimbări / tăişuri 1 1 1 1
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura Carbura
Tip ALU ALU ALU ALU
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare