{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | ALU | |
Categorie | HU7830 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,8 mm | |
Rază de programare la ap max | 1,6 mm | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,6 mm | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,8 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212756 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761880 | |
Număr producător | 212756 ALU |