{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Freză de copiat | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 55 mm | |
Lungimea totală Lges | 175 mm | |
⌀ d1 | 14 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212592 16 | |
EAN / GTIN | 4045197761477 | |
Număr producător | 212592 16 |