Freză de copiat din carbură foarte lungă 20 mm

Cod articol: 212592 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Freză de copiat
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Freză de copiat
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Lungime activă L1 75 mm
Lungimea totală Lges 190 mm
⌀ d1 17,5 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219874 (20IP; 5,0 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212592 20
EAN / GTIN 4045197761484
Număr producător 212592 20

Descriere

Execuţie:

Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Carburămonobloc – pentru adâncimi mari de prelucrare şi pentru reducerea la minim a vibraţiilor.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături