Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 16 mm Highfeed, Tip: ST1400

Cod articol: 212756 ST1400
Reducere
42,00 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,44 € 42,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,20 € 35,00 € / buc.
La cerere
În stoc
544 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ST1400
Categorie HB7530
Materialul sculei Carbura
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,8 mm
Rază de programare la ap max 1,6 mm
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,6 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212756 ST1400
EAN / GTIN 4045197761897
Număr producător 212756 ST1400
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei şi a concentricităţii: ±0,015 mm.
  • Precizie la schimbare de la plăcuţă la plăcuţă: ±0,025 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe toroidale „Highfeed” pentru avansuri mai mari.