Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 8 mm Highfeed ALU

Cod articol: 212746 ALU
Reducere
52,56 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,36 € 52,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    25,30 € 43,80 € / buc.
La cerere
În stoc
563 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip ALU
    Categorie HU7830
    Materialul sculei Carbura
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,4 mm
    Rază de programare la ap max 1 mm
    Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,3 mm
    Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,4 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212746 ALU
    EAN / GTIN 4045197761828
    Număr producător 212746 ALU

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    1400
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    500
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
    • Precizia razei şi a concentricităţii: ±0,015 mm.
    • Precizie la schimbare de la plăcuţă la plăcuţă: ±0,025 mm.

    Aplicaţie:

    Plăcuţe toroidale „Highfeed” pentru avansuri mai mari.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături