ZDET 16M525 FR-721, GH1, Tip: ALU

Cod articol: 220822 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    41,16 € / buc.
  • de la 5 buc.
    34,30 € / buc.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZDET 16M525 FR-721
Tip ALU
Categorie GH1
Materialul sculei Carbura
fz pentru degroşare de până la ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz pentru semifiniţie ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz pentru finiţie ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Grosimea plăcuţei S 5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Rază la colţ 2,5 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220822 ALU
EAN / GTIN 4059782503182
Număr producător 5667922

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1640
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Recomandare:

La înlocuirea plăcuţelor amovibile vă rugăm înlocuiţi şuruburile. Şuruburile de schimb sunt livrate împreună cu plăcuţele amovibile.

Notă:

fz pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


ZDET 16M525 FR-721, GH1, Tip: ALU

ZDET 16M525 FR-721, GH1, Tip: ALU

La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
41,16 €
de la 5  Bucăți
34,30 €
La cerere
În stoc
593 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
53,40 €
27,72 €
de la 10  Bucăți
44,50 €
23,10 €
La cerere
În stoc
582 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
54,60 €
28,44 €
de la 10  Bucăți
45,50 €
23,70 €
La cerere
În stoc
579 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
54,96 €
28,56 €
de la 10  Bucăți
45,80 €
23,80 €
La cerere
În stoc
578 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
57,36 €
29,88 €
de la 10  Bucăți
47,80 €
24,90 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 1 1 1 1
Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZDET 16M525 FR-721
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura
Tip ALU ALU ALU ALU ALU
fz pentru finiţie ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
fz pentru semifiniţie ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare