Freză la 90° 5720VZ16 25/2 mm

Cod articol: 220800 25/2
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 16 mm
Lungime activă L1 75 mm
Lungimea totală Lges 131 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
⌀ D3 9 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 34 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Frezare circulară a găurii ap 4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 9,17 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 15,5 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ZD.. 16M5
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220800 25/2
EAN / GTIN 4059782502024
Număr producător 5672892

Descriere

Execuţie:

Frezele cilindro-frontale cu coadă cilindrică sunt echilibrate cu G = 6,3 la 30000 rot./min. Frezele cu coadă conică şi cele cu secţiune modulară trebuie echilibrate împreună cu dornul înainte de prelucrarea la viteze mari. Construcţia permite prinderea tuturor plăcuţelor amovibile radiale până la re = 6,0mm fără modificarea suportului şi fără corectura lungimii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii