{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 | 75 mm | |
totallängd Ltot | 135 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 6,35 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 22,5 mm | |
Passande vändskär | ZD.. 16M5 | |
Vändskärsskruv | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Cod articol | 220800 32/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058248 | |
Număr producător | 5681125 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză la 90° 5720VZ16, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 32/2mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
441,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
294,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
totallängd Ltot | 135 mm | 100 mm |
Invändig | ja | da |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | Coadă cilindrică |
Skär-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Freză |