{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 54 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 4,39 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 19,56 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZDHT 1505 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 4 (15IP) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 211755 32/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681890 |