DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică DL20

Cod articol: 220375 DL20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

DUO-LOCK Interfaţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

DUO-LOCK Interfaţă DL20
⌀ cozii Ds 20 mm
Răcire interioară da
⌀ D2 19,3 mm
Lungimea totală L 125 mm
L2 75 mm
moment de rotaţie recomandat 80 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220375 DL20
EAN / GTIN 4034221176769
Număr producător 75.209.DL20.5.125.075

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.