DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică DL12

Cod articol: 220375 DL12
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

DUO-LOCK Interfaţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

DUO-LOCK Interfaţă DL12
⌀ cozii Ds 12 mm
Răcire interioară da
⌀ D2 11,5 mm
Lungimea totală L 93 mm
L2 45 mm
moment de rotaţie recomandat 30 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220375 DL12
EAN / GTIN 4034221176721
Număr producător 75.129.DL12.5.093.045

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.