DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică DL16

Cod articol: 220375 DL16
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

DUO-LOCK Interfaţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

DUO-LOCK Interfaţă DL16
⌀ cozii Ds 16 mm
Răcire interioară da
⌀ D2 15,5 mm
Lungimea totală L 108 mm
L2 60 mm
moment de rotaţie recomandat 60 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220375 DL16
EAN / GTIN 4034221176745
Număr producător 75.169.DL16.5.108.060

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.