DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică DL10

Cod articol: 220375 DL10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

DUO-LOCK Interfaţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

DUO-LOCK Interfaţă DL10
⌀ cozii Ds 10 mm
Răcire interioară da
⌀ D2 9,6 mm
Lungimea totală L 77,5 mm
L2 37,5 mm
moment de rotaţie recomandat 20 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220375 DL10
EAN / GTIN 4034221176707
Număr producător 75.109.DL10.5.0775.0375

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.