{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | AlTiN | |
⌀ de tăiere D | 20 mm | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghi la vârf teşitor | 90 | |
Standard | Normă de lucru | |
Freze pentru teşire | 45 | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
⌀ D2 | 4 | |
Lungime activă L1 | 8 | |
Lungimea totală L | 25 mm | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL20 | |
Moment de strângere recomandat | 80 mm | |
Deschidere SW | 16 Nm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet |
Cod articol | 220359 20 | |
EAN / GTIN | 4034221131379 | |
Număr producător | DL20E1018UK2000W90DA |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
158,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
130,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 6 | 3 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de lucru |
Tip | N | N | N |
⌀ de tăiere D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet | Capăt de frezat cu fixare pe filet | Capăt de frezat cu fixare pe filet |