{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | AlTiN | |
⌀ de tăiere D | 12 mm | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghi la vârf teşitor | 90 | |
Standard | Normă de lucru | |
Freze pentru teşire | 45 | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
⌀ D2 | 2,4 | |
Lungime activă L1 | 4,8 | |
Lungimea totală L | 15 mm | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL12 | |
Moment de strângere recomandat | 30 mm | |
Deschidere SW | 9,5 Nm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet |
Cod articol | 220359 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103093 | |
Număr producător | DL12E1016UK1200W90DA |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 12 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
72,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
82,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
71,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 3 |
Lungimea totală L | 15 mm | 26,9 mm | 30,1 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de lucru |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet | Capăt de frezat cu fixare pe filet | Capăt de frezat cu fixare pe filet |