{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | AlTiN | |
⌀ de tăiere D | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghi la vârf teşitor | 90 | |
Standard | Normă de lucru | |
Freze pentru teşire | 45 | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
⌀ D2 | 2 | |
Lungime activă L1 | 4 | |
Lungimea totală L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL10 | |
Moment de strângere recomandat | 20 mm | |
Deschidere SW | 8 Nm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet |
Cod articol | 220359 10 | |
EAN / GTIN | 4034221102973 | |
Număr producător | DL10E1016UK1000W90DA |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
56,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 12,5 | 26,9 |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru |
Materialul sculei | Carbura | Carbură |
Tip | N | N |
⌀ de tăiere D | 10 | 10 |
Tip produs | Capăt de frezat cu fixare pe filet | Capăt de frezat cu fixare pe filet |