{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | AlTiN | |
⌀ de tăiere D | 16 mm | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f9 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Lungime activă L1 | 12 mm | |
Lungimea totală L | 20 mm | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL16 | |
Deschidere SW | 13 mm | |
Moment de strângere recomandat | 60 Nm | |
Suport recomandat | cu filet | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 220348 16 | |
EAN / GTIN | 4034221116024 | |
Număr producător | DL16V2004UK1600RDA |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
135,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
125,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
139,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
139,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Suport recomandat | cu filet | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 32 grad | 32 grad | 30 grad | 15 grad |
Tip | N | W | N | H |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,5×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere |