DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Cod articol: 220348 10
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Unghiul elicei: 32
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Strat de acoperire AlTiN
    ⌀ de tăiere D 10 mm
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de lucru
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal f9
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 32 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală
    Strategie de aşchiere HPC
    Răcire interioară nu
    ⌀ D2 9,6 mm
    Lungime activă L1 7,5 mm
    Lungimea totală L 12,5 mm
    DUO-LOCK Interfaţă DL10
    Deschidere SW 8 mm
    Moment de strângere recomandat 20 Nm
    Suport recomandat cu filet
    Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,066 mm
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 220348 10
    EAN / GTIN 4034221116000
    Număr producător DL10V2004UK1000RDA

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    700
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    235
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Se poate utiliza ca freză universală. Geometrie frontală unică pentru ramping şi pentru frezare circulară. Prima alegere la utilizările cu lungimi libere scurte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.