DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm

Cod articol: 220348 12
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f9
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
⌀ de tăiere D 12 mm
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f9
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 32 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
⌀ D2 11,5 mm
Lungime activă L1 9 mm
Lungimea totală L 15 mm
DUO-LOCK Interfaţă DL12
Deschidere SW 9,5 mm
Moment de strângere recomandat 30 Nm
Suport recomandat cu filet
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,065 mm
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220348 12
EAN / GTIN 4034221116017
Număr producător DL12V2004UK1200RDA

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Se poate utiliza ca freză universală. Geometrie frontală unică pentru ramping şi pentru frezare circulară. Prima alegere la utilizările cu lungimi libere scurte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.