{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | Safe-Lock h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 26 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,6 mm | |
Lungimea totală L | 64 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 220298 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4034221161956 | |
Număr producător | F2004NNL0800R2.00DA |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL Freză toroidală din carbură monobloc SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 8/2,0mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
43,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
56,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 26 mm | 25 mm | 25 mm |
Strat de acoperire | AlTiN | neacoperită | DLC |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală |
Materialul sculei | Carbură | carbură | Carbura |
Unghiul elicei | 32 grad | 45 grad | 45 grad |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 |
Raza la colţ R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |