HAIMER MILL Freză toroidală din carbură monobloc SAFE-LOCK 16/0,5 mm

Cod articol: 220298 16/0,5
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 32 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip Safe-Lock h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 32 mm
Raza la colţ R1 0,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 42,5 mm
⌀ de degajare D1 15,2 mm
Lungimea totală L 93 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,088 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,104 mm
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220298 16/0,5
EAN / GTIN 4034221143464
Număr producător F2004NNL1600R0.50DA

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
255
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu siguranţă SAFE-LOCK la extragere, pentru o blocare pozitivă suplimentară. Împreună cu portsculele SAFE-LOCK, împiedică extragerea sculei.
Pentru utilizare universală în oţeluri şi în oţeluri înalt aliate, în special INOX. Cu miez cilindric, pentru rigiditate optimă a sculei la frezarea de canale. Siguranţă garantată a procesului la ramping şi la frezarea circulară de alezaje datorită geometriei frontale speciale.

Notă:

Portsculă cu siguranţă SAFE-LOCK la extragere, găsiţi în secţiunea de program Tehnică de strângere şi de prindere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HAIMER MILL Freză toroidală din carbură monobloc SAFE-LOCK 16/0,5 mm

HAIMER MILL Freză toroidală din carbură monobloc SAFE-LOCK 16/0,5 mm

La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
137,00 €
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
237,00 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
208,00 €
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip Safe-Lock h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HB cu h6
Materialul sculei Carbură Carbură Carbura
Unghiul elicei 32 grad 38 grad 38 grad
Tip N N N
Număr de dinţi Z 4 4 4
⌀ cozii Ds 16 mm 16 mm 16 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături