{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | Safe-Lock h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42,5 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,2 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 220298 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143488 | |
Număr producător | F2004NNL1600R2.00DA |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HAIMER MILL Freză toroidală din carbură monobloc SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 16/2,0mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
137,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 42,5 mm | 44 mm |
Strat de acoperire | AlTiN | TiAlN |
Lungimea totală L | 93 mm | 92 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | Safe-Lock h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală |