{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | Safe-Lock h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Raza la colţ R1 | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,7 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 220298 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221161888 | |
Număr producător | F2004NNL0600R1.50DA |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL Freză toroidală din carbură monobloc SAFE-LOCK 6/1,5 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
40,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
51,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | 21 mm | 20 mm |
⌀ de degajare D1 | 5,7 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
Lungimea totală L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Unghiul elicei | 32 grad | 38 grad | 38 grad |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |