{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 40 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,5 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 220292 10 | |
EAN / GTIN | 4034221164025 | |
Număr producător | F2004LLH1000CDA |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HAIMER MILL Freză din carbură monobloc, AlTiN, ⌀ f9 DC: 10mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
147,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,2×D la frezare laterală; 0,1×D | 0,3×D la frezare laterală |
⌀ de degajare D1 | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |