{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 80 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 220292 20 | |
EAN / GTIN | 4034221164070 | |
Număr producător | F2004LLH2000CDA |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL Freză din carbură monobloc, AlTiN, ⌀ f9 DC: 20mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
185,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
521,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
546,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiN | TiAlN | DLC |
Lungimea totală L | 133 mm | 126 mm | 126 mm |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Unghiul elicei | 38 grad | 45 grad | 45 grad |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC; TPC | HPC |