{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,2 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Forma cozii | HA | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,09 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,11 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202552 10 | |
EAN / GTIN | 4045197948274 | |
Număr producător | 202552 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 10mm
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
147,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,2×D la frezare laterală; 0,1×D |
⌀ de degajare D1 | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |