{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 108 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Forma cozii | HA | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,14 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202552 16 | |
EAN / GTIN | 4045197948298 | |
Număr producător | 202552 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză din carbură HPC 16 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
422,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
354,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | roşu |
⌀ de degajare D1 | 15 mm | 15 mm |
Lungimea totală L | 108 mm | 108 mm |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | 0,15 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză |