{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,2×D la frezare laterală; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 35 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,2 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,15 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 60 HRC | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC | 0,03 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202978 10 | |
EAN / GTIN | 4045197431479 | |
Număr producător | 202978 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC / TPC 10 mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
147,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | ZOX | DLC |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Tip | H | W | W |
Strategie de aşchiere | MTC; TPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |