Freze de degroşare din carbură MTC / TPC 4 mm

Cod articol: 202978 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,2×D la frezare laterală; 0,1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC; TPC
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 23 mm
⌀ de degajare D1 3,8 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,05 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 60 HRC 0,008 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC 0,01 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202978 4
EAN / GTIN 4045197431431
Număr producător 202978 4

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
115
Oţel < 1400 N/mm²
P
115
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
30
Oţel < 65 HRC
H
25
Oţel < 67 HRC
H
20
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Reducere semnificativă a forţei de aşchiere datorită spiralei la 45°.
Special pentru strategia trohoidală de frezare.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

Notă:

La materiale > 55 HRC, recomandăm reducerea adâncimii de aşchiere la ap= 0,25×D...0,5×D.