{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | Safe-Lock h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 26 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,6 mm | |
Lungimea totală L | 64 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 220290 8 | |
EAN / GTIN | 4034221136954 | |
Număr producător | F2004NNL0800SDA |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HAIMER MILL Freză din carbură monobloc SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 8mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
47,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat
56,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat
23,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
867 livrabil imediat
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
55,40 €
39,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 90 grad |
Inel colorat | fără | galben | galben | fără | fără | galben |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 32 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 38 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | e8 | h10 | e8 | e8 | e6 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |