{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | Safe-Lock h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,7 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 220290 6 | |
EAN / GTIN | 4034221136947 | |
Număr producător | F2004NNL0600SDA |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL Freză din carbură monobloc SAFE-LOCK 6 mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
37,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat
44,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
53,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
50,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | 0,5×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Inel colorat | fără | galben | galben | galben |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Safe-Lock h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 13 | 13 | 13 | 18 |
Tip | N | W | W | W |