Freze-disc / de debitat cu arbore Lăţime HSS ap = 1,5 mm 80/5 mm

Cod articol: 218420 80/5
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 80 mm
    Număr de dinţi Z 5
    Tip de coadă cu alezaj
    Materialul sculei HSS
    Răcire interioară nu
    Adâncime maximă de tăiere ae max 20 mm
    ⌀ gulerului d1 40 mm
    ⌀ suportului de bază d2 40 mm
    Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm 51,4 mm
    Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm 52 mm
    Lungimea totală Ltot pentru ap 3,1 mm 52,8 mm
    ⌀ orificiu prindere 22 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă XC.. 1113
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218420 80/5
    EAN / GTIN 4045197533692
    Număr producător 218420 80/5

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.

    Aplicaţie:

    Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

    Atenţie:

    Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

    Notă:

    Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.
    Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături