{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
Leveys ap | 1,5 mm | |
varren malli | Kierteellinen | |
Lastuava aine | HSS | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suurin työstösyvyys ae max | 12,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm | 32 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Sopiva kääntöterä | XC.. 1119 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Cod articol | 218416 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406238599 | |
Număr producător | 218416 50/4 |