{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Lăţime ap | 1,5 mm | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Materialul sculei | HSS | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 12,75 mm | |
⌀ gulerului d1 | 24,5 mm | |
Lungimea gulerului L1 | 36 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XC.. 1113 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 218408 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533364 | |
Număr producător | 218408 50/4 |