Plăcuţă de frezare 60° 3 mm

Cod articol: 217281 3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    91,22 € / buc.
  • de la 3 buc.
    76,01 € / buc.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 3 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Geometria plăcuţelor Profil complet
Utilizare interior
⌀ exterior D 16 mm
Adâncime t 1,702 mm
Pentru filet ≥ M27×3
Tip P16
Număr de dinţi Z 6
Număr caneluri de pretensionare 6
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217281 3
EAN / GTIN 4045197216779
Număr producător 217281 3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

La plăcuţele de filetare cu profil corectat, nu este necesară corectarea diametrului care trebuie programat. Prin urmare, aceste plăcuţe pot fi folosite numai pentru filetul indicat.
La folosirea frezei circulare Cod 217252 Ref. 18L şi 18XL, plăcuţa cu profil parţial Cod 217281 Ref. 1–4 poate fi utilizată numai până la un pas al filetului de 3,0.