Freză circulară 18XL

Cod articol: 217252 18XL
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip de plăcuţe P16
Cel mai mic ⌀ de găurire D 14 mm - 22 mm
Material freză din carbură
Coadă tip DIN 6535 HA
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ interior d1 12 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 5 mm
Lungime activă L1 77,5 mm
Lungimea totală Lges 126,6 mm
⌀ cozii Ds h6 12 mm
Tip de coadă cilindric
Set de şuruburi de strângere 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Adâncimea filetului 75,5 mm
Tip produs Freză circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217252 18XL
EAN / GTIN 4045197216540
Număr producător 217252 18XL

Descriere

Notă:

Adâncimea efectivă de canelare Smax este calculată după cum urmează: (D-d1) / 2.