Freză circulară 18L

Cod articol: 217252 18L
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip de plăcuţe P16
Cel mai mic ⌀ de găurire D 14 mm - 22 mm
Material freză din carbură
Coadă tip DIN 6535 HA
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ interior d1 12 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 5 mm
Lungime activă L1 37,4 mm
Lungimea totală Lges 86,5 mm
⌀ cozii Ds h6 12 mm
Tip de coadă cilindric
Set de şuruburi de strângere 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Adâncimea filetului 35,4 mm
Tip produs Freză circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217252 18L
EAN / GTIN 4045197216533
Număr producător 217252 18L

Descriere

Notă:

Adâncimea efectivă de canelare Smax este calculată după cum urmează: (D-d1) / 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături