{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru tip de plăcuţe | P12 | |
Cel mai mic ⌀ de găurire D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
Material freză | din carbură | |
Coadă tip | DIN 6535 HA | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ interior d1 | 7 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere Smax | 2,35 mm | |
Lungime activă L1 | 32 mm | |
Lungimea totală Lges | 82 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 12 mm | |
Tip de coadă | cilindric | |
Set de şuruburi de strângere | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Tip produs | Freză circulară |
Cod articol | 217252 12L | |
EAN / GTIN | 4045197542670 |