Freză circulară 16/M5

Cod articol: 217253 16/M5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Cel mai mic ⌀ de găurire D 14 mm - 22 mm
Dimensiune filet M M5 mm
Material freză cu filet oţel
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Pentru tip de plăcuţe P16
⌀ interior d1 9,5 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 6,5 mm
Lungime activă L1 15 mm
Lungimea totală Lges 18,5 mm
Tip de coadă cu filet
Set de şuruburi de strângere 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Adâncimea filetului 15 mm
Tip produs Freză circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217253 16/M5
EAN / GTIN 4062406060060
Număr producător 217253 16/M5

Descriere

Execuţie:

Model extra subţire pentru frezarea filetelor.

Notă:

Adâncimea efectivă de canelare Smax este calculată după cum urmează: (D-d1) / 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături