Freză circulară 27XL

Cod articol: 217252 27XL
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip de plăcuţe P26
Cel mai mic ⌀ de găurire D 22 mm - 37 mm
Material freză din carbură
Coadă tip DIN 6535 HA
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ interior d1 15,5 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 10,75 mm
Lungime activă L1 25 mm
Lungimea totală Lges 180 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Tip de coadă cilindric
Set de şuruburi de strângere 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Adâncimea filetului 21,5 mm
Tip produs Freză circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217252 27XL
EAN / GTIN 4045197216564
Număr producător 217252 27XL

Descriere

Notă:

Adâncimea efectivă de canelare Smax este calculată după cum urmează: (D-d1) / 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături